グリーンボール 種のおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
38件の「グリーンボール 種」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリーンボール」、「電動キャベツスライサー」、「レモン スライサー」などの商品も取り扱っております。
[タネ】早生キャベツ いろどり カネコ種苗ランキング1位
サワー感の強い年内どりキャベツ 播種後約95日で収穫できる早生種です。 球形は厚みのある扁円形で、裂球しにくい品種です。 内部、外観ともにサワー感を有し、球色は深みのある緑色で、球の尻部まで良く着色し、内部の色は淡黄色となります。 萎黄病に対してはAタイプの抵抗性を有し、黒腐病にも強い耐病性があります。 根群の発達に優れるので、重い土壌でも栽培が容易です。 最適作型は、中間地の7月まき、冷涼地の5~6月まきなどです。
タイプまきどき通年
1セット(1mL×50袋)ほか
14,490税込15,939
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

キャベツ みさき サカタのタネランキング2位
サカタのタネキャベツ みさき
早取りやわらかタケノコ型
用途野菜種子仕様採苗本数:60本種別キャベツ
1袋
399税込439
8日以内出荷

ブロッコリー ピクセル サカタのタネランキング3位
生育早く作りやすい
用途野菜種子仕様採苗本数:90本種別ブロッコリー
1袋
399税込439
当日出荷

【タネ】極早生ミニキャベツ 爽月(2号) カネコ種苗ランキング4位
病気に強く育てやすい 省スペース栽培も可
種別極早生ミニキャベツ爽月(2号)播種時期寒い地方:3月上旬~6月上旬/温かい地方:12月上旬~翌年3月上旬、7月中旬~8月上旬
1セット(5袋)
1,498税込1,648
6日以内出荷

花と野菜の培養土 アイリスオーヤマランキング5位
元肥入りなので単用土の混合や準備をせずに使える園芸初心者の方にも使いやすい培養土です。
適合作物花、野菜適合鉢花・草花・トマト・キュウリ・ピーマン・パセリ・シュンギク・ラディッシュ・ニラなど内容量(L)14配合バーク堆肥、ヤシガラファイバー、他
1袋(14L)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
当日出荷

ガーデニングシューズとしても使えるレインシューズ 落ち着いたカラーで、とてもシンプルです。 取り外し可能なインソールでいつも清潔です。 成型製法なので、防水性に優れています。
足幅3E形状ミドルカット種類作業靴長さ(cm)(筒丈)約16、(ヒール)3.5材質(アッパー)合成ラバー材質(ソール)合成ラバー標準質量(g/片足)400(M)機能防水性RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ半長靴
1足
1,998税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個(200g)
239税込263
当日出荷

従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。
用途現場写真工事記録仕様暗線入付属品白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個種別緑色板面質量(kg)1.3
1枚
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。 ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。 独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。 平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質ABS、PA、PS質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300使用方法キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。付属品替刃(平刃3枚入り)最大径(Φmm)(キャベツ)220処理能力1個/2分調節範囲(mm)(厚さ)0~2.5TKG品番9-0662-0901TKG品番(2017)6-0586-0901
1個
21,980税込24,178
当日出荷


歩きやすい履きやすいショートタイプの長靴。
ブラック足幅3E相当形状ミドルカット種類作業靴長さ(cm)18(Lサイズ)材質(アッパー)ラバー材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)595(L)靴タイプ半長靴
1足
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トイレの防臭にお使い下さい。
用途男子トイレ用使用場所トイレ成分パラジクロルベンゼル製剤寸法(mm)65×35×250質量(g)200(40×5)
1パック(40g×5個)
269税込296
当日出荷

カフェなどの空間に癒しのグリーンを。 お手入れ不要のフェイクグリーンだから手間なし! 軽いので天井から吊るしたり、転がしてもおしゃれに演出できます。
直径(Φcm)35材質ポリエチレン仕様ひも付き
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

とんかつ屋さんに出てくるような細いキャベツスライスが楽しめます。 キャベツを丸ごとスライスできる幅広タイプ。
材質(本体・ホルダー)ABS樹脂、(刃)ステンレス鋼寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)146×380×18
1個
1,800税込1,980
当日出荷

仕様刃物研磨装置付、投入口サイズ(mm):232×137(半円形)2個質量(kg)11消費電力(W)130/150電源単相100V(50/60Hz)外寸(mm)378×392×H438刃のサイズ(mm)丸刃Φ146処理能力キャベツ約0.5玉/分定格時間30分厚さ調整範囲(mm)0.3~5EBM品番759801
1個
11,980税込13,178
当日出荷

無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。 投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。 キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。 オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃)材質ABS PA質量(kg)6.4間口W×奥行D×高さH(mm)310×320×516消費電力(W)40回転数(min-1[r.p.m])148電源(単相/V)100 50/60Hz調整範囲(mm)厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで)定格時間(分)30処理能力キャベツ750g/分(0.8mm厚)TKG品番9-0661-0301TKG品番(2017)6-0585-0301
1個
59,980税込65,978
当日出荷

タネポン(R)は、指でつまみにくい小さな種まきのために作られた器具です。 種の落ちる穴の大きさが2ミリあります。 2ミリより小さくて1.6ミリぐらいまでの球形の種まき用の器具です。
用途白菜、キャベツ、菜種、小松菜、カブ、チンゲンサイ、ブロッコリー、カリフラワー用
1セット
2,298税込2,528
当日出荷

ハッピージャパン[厨房用品]ハッピー ジャンボキャベツーDRC-80用 替刃
仕様刃物研磨装置付、投入口サイズ(mm):240×160(楕円形)3個質量(kg)21.5消費電力(W)125、ドラム部45、丸刃部60電源単相100V(50/60Hz)外寸(mm)430×430×H540刃のサイズ(mm)丸刃Φ170処理能力キャベツ約1.5玉/分定格時間60分厚さ調整範囲(mm)0~5EBM品番4260100
1個
17,980税込19,778
翌々日出荷

独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。 限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。 クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付材質ABS POM質量(kg)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×115×160取付可能寸法(mm)(最大径)130、(最大長さ)120TKG品番9-0676-0601TKG品番(2017)6-0598-0601
1個
6,498税込7,148
当日出荷